Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RSO50 Wickel Lastwiderstand 470mΩ ±10% / 1kW, Röhrenförmig Schraubanschluss, -55°C → +450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay RSO50 Wickel Lastwiderstand 470mΩ ±10% / 1kW, Röhrenförmig Schraubanschluss, -55°C → +450°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7887860
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RSO50373AR470KB01
EAN/GTIN:
     5059040844445
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 470mΩ
Leistung = 1kW
Serie = RSO50
Gehäuse-Form = Röhrenförmig
Toleranz = ±10%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +450°C

200 Watt → 1000 W, Serie RSO. Widerstände mit sehr hoher Nennleistung aufgrund des geriffelten Bandes auf dem Kern Zwecks Isolierung und Sicherung der Windungen mit Lack versiegelt Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Wärme, Stoß und elektrische Überlast Montagehalterungen müssen separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Widerstand:
470mΩ
Leistung:
1kW
Serie:
RSO50
Gehäuse-Form:
Röhrenförmig
Toleranz:
±10%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+450°C
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 1000w, 7887860, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, RSO50373AR470KB01, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,62*
€ 690,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,55*
€ 663,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,57*
€ 656,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,25*
€ 638,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,24*
€ 600,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.