Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Serie RT Rheostat, 22Ω ±10% 55W, Schaft ø 6 mm, Frontplattenmontage, Bohr ø 10.5mm, Lötöse, 60 x 64mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7887706
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RT055AS22R0KB
EAN/GTIN:
     5059040846470
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
drahtpotentiometer vishay
Widerstand max. = 22Ω
Toleranz = ±10%
Leistung = 55W
Windungszahl = 1
Montageart = Frontplattenmontage
Schaftdurchmesser = 6 mm
Montage-Bohrungsdurchmesser = 10.5mm
Anschlussart = Lötöse
Abmessungen = 60 x 64mm
Länge = 64mm
Betriebstemperatur max. = +320°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Montagefläche muss geerdet werden. Draht-Regelwiderstandspotenziometer Serie RT - 12 Watt und 500 Watt. Die linearen Draht-Regelwiderstände der Serie RT von Vishay wurden für professionelle und industrielle Geräte entwickelt. Besonders geeignet für Geräte, in denen Überspannungen, wiederholte Überlastungen, Stöße und Vibrationen im täglichen Betrieb auftreten. Empfohlenes Zubehör für diese Regelwiderstände sind Steuertasten und Anzeigen. Eigenschaften und Vorteile. Emaillekonstruktion sorgt für außergewöhnliche Zuverlässigkeit Lineare Drahtspur Kompakte Bauform für die Verlustleistung Großer Betriebstemperaturbereich Entwickelt für Hochleistungsanwendungen wie z. B. wiederholte Überlasten, Spannungsspitzen und Bedingungen, unter denen Stöße und Vibrationen auftreten Regelwiderstände mit Befestigungsmaterial geliefert 1000 V eff Durchschlagsfestigkeit bei 25-W-Modellen ±10 % Toleranz
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
22Ω
Toleranz:
±10%
Leistung:
55W
Windungszahl:
1
Montageart:
Frontplattenmontage
Schaftdurchmesser:
6 mm
Montage-Bohrungsdurchmesser:
10.5mm
Anschlussart:
Lötöse
Abmessungen:
60 x 64mm
Länge:
64mm
Betriebstemperatur max.:
+320°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: drahtpotentiometer, 7887706, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Regelwiderstände, Vishay, RT055AS22R0KB, Passive Components, Variable Resistors, Rheostats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 636,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,73*
€ 846,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,73*
€ 813,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,77*
€ 788,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,21*
€ 770,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,92*
€ 757,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
ACCRFCADRANCG78
ab € 38,94*
Zubehör
Vishay
ACCRFBOUTON41JF
ab € 59,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.