Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay T93 21-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 1MΩ, ±10%, 0.06W, Pin, L. 9.7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7885044
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T93XA105KT20
EAN/GTIN:
     5059040839212
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 1MΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 21
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.06W
Serie = T93
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 9.7mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Mehrgängige Cermet-Trimmpotenziometer gemäß IP67 – Serie T93. Vishay Sfernice Serie T93 19-gängige Cermet-Trimmpotenziometer Geringe Veränderung des Kontaktwiderstands Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
1MΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
21
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.06W
Serie:
T93
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
9.7mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, trimmer potentiometer, 7885044, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, T93XA105KT20, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.