Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nova SMR12 Widerstandssortiment 16, 0.001Ω, 480-teilig, Dickschicht, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7884981
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     SMR-123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Montageart = Oberflächenmontage
Anzahl der Werte = 16
Widerstandsbereich = 0.001 Ω → 0.075Ω
Technologie = Dickschicht
Serie = SMR12
Stückzahl = 480
Widerstandstoleranz = ±1%

SMD-Widerstände mit niedrigem Widerstandswert, Metalllegierung – SMR-123. Chip-Widerstände mit niedrigem Widerstandswert (Element aus Metalllegierung auf Keramiksubstrat) Passender Ringordner separat erhältlich
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage
Anzahl der Werte:
16
Widerstandsbereich:
0.001 Ω → 0.075Ω
Technologie:
Dickschicht
Serie:
SMR12
Stückzahl:
480
Widerstandstoleranz:
±1%
Weitere Suchbegriffe: 7884981, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Widerstands-Kits, Nova, SMR123, Passive Components, Passive Components Kits, Resistor Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,15*
€ 164,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
SDR-LAB1
ab € 24,60*
Zubehör
Bourns
H-815
ab € 33,42*
Zubehör
Vishay
LAE2CCHIP0805KFE96
ab € 173,02*
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 114,42*
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 143,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.