Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TSN 1 Schaltregler, Eingang -7.5 → -32V dc / Ausgang -5V dc, 1 Ausg., -1A, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7880604
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSN 1-2450
EAN/GTIN:
     5059039866847
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler-ic traco
schaltregler ic
Ausgangsspannung = -5V dc
Ausgangsstrom = -1A
Eingangsspannung = -7.5 → -32V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Wirkungsgrad = 92%
Brumm- und Störspannung = 50mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = TSN 1
Netzausregelung = 1%
Schutzfunktionen = Überlastung, Kurzschluss
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
-5V dc
Ausgangsstrom:
-1A
Eingangsspannung:
-7.5 → -32V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Wirkungsgrad:
92%
Brumm- und Störspannung:
50mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
TSN 1
Netzausregelung:
1%
Schutzfunktionen:
Überlastung, Kurzschluss
Weitere Suchbegriffe: 7880604, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, TRACOPOWER, TSN12450, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.