Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VJ0603HIFRQ2KIT Keramik, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 15-teilig


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7880232
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0603HIFRQ2KIT
EAN/GTIN:
     5059040835603
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
kondensator sortiment
Set beinhaltet = Keramik
Stückzahl = 15
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial = Keramik
Kapazität max. = 470pF
Spannungsbereich = 25 → 200V
Mindestspannung = 25V
Max. Spannung = 200V
Kapazitätsbereich = 56 pF → 470pF
Kapazität min. = 56pF

Hochfrequenz-MLCC-Kondensatorsortimente Serie VJ. Hochfrequenz-SMD-Keramikkondensatorsortimente Betriebstemperaturbereich: –55 °C bis +125 °C Anwendungen umfassen Breitbandfunk und Satellitenkommunikation, Wi-Fi und WiMax-Systeme, VoIP und Zellen-Basisstationen
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Keramik
Stückzahl:
15
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial:
Keramik
Kapazität max.:
470pF
Spannungsbereich:
25 → 200V
Mindestspannung:
25V
Max. Spannung:
200V
Kapazitätsbereich:
56 pF → 470pF
Kapazität min.:
56pF
Weitere Suchbegriffe: 7880232, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, Vishay, VJ0603HIFRQ2KIT, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,98*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 98,86*
€ 117,64
pro Kit
ab 2 Kits
€ 95,33*
€ 113,44
pro Kit
ab 5 Kits
€ 91,00*
€ 108,29
pro Kit
ab 10 Kits
€ 82,16*
€ 97,77
pro Kit
ab 25 Kits
€ 81,05*
€ 96,45
pro Kit
ab 500 Kits
€ 71,98*
€ 85,66
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
SDR-LAB1
ab € 24,52*
Zubehör
Vishay
LAE2CCHIP0805KFE96
ab € 172,54*
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 114,91*
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 143,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.