Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7880204
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     742701707
EAN/GTIN:
     5059042002799
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
würth elektronik ferritkern
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 20 x 10 x 10mm
Applikation = EMI Unterdrückung
Material = 7 W 850
Durchmesser = 10mm
Höhe = 10mm
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 10mm

EMI-Entstörungsringkernferrit - Serie WE-TOF. Die NiZn-Breitband-Absorber-Ferritkerne der Serie WE-TOF sind in einem vielseitigen NiZn-Typ- und Produktsortiment zum Erreichen der bestmöglichen Störimpulsunterdrückung erhältlich. Diese Serie von Ringkern-Ferritkernen zur EMI-Entstörung ist geeignet für den Einsatz mit Standarddraht-, verdrillten Draht-, mehradrigen und Koaxialkabeln. Anwendungen für die Serie WE-TOF umfassen Netzteilkabel, Datenkabel und Messsignalleitungskabel
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
20 x 10 x 10mm
Applikation:
EMI Unterdrückung
Material:
7 W 850
Durchmesser:
10mm
Höhe:
10mm
Innendurchmesser:
10mm
Außendurchmesser:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 7880204, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Wurth Elektronik, 742701707, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
ab 33 Packungen
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Packung
ab 66 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 99 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
CUL 100/0,28
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.