Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 4 W 620 Ferrit Ringkern, 9 x 5 x 8mm, EMI Unterdrückung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7880178
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74270112
EAN/GTIN:
     5059042002812
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 9 x 5 x 8mm
Applikation = EMI Unterdrückung
Material = 4 W 620
Durchmesser = 8mm
Höhe = 8mm
Innendurchmesser = 5mm
Außendurchmesser = 8mm

EMI-Entstörungsringkernferrit - Serie WE-TOF. Die NiZn-Breitband-Absorber-Ferritkerne der Serie WE-TOF sind in einem vielseitigen NiZn-Typ- und Produktsortiment zum Erreichen der bestmöglichen Störimpulsunterdrückung erhältlich. Diese Serie von Ringkern-Ferritkernen zur EMI-Entstörung ist geeignet für den Einsatz mit Standarddraht-, verdrillten Draht-, mehradrigen und Koaxialkabeln. Anwendungen für die Serie WE-TOF umfassen Netzteilkabel, Datenkabel und Messsignalleitungskabel
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
9 x 5 x 8mm
Applikation:
EMI Unterdrückung
Material:
4 W 620
Durchmesser:
8mm
Höhe:
8mm
Innendurchmesser:
5mm
Außendurchmesser:
8mm
Weitere Suchbegriffe: 7880178, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Wurth Elektronik, 74270112, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
CUL 100/0,28
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.