Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 4 W 1500 Ferrit Ringkern 16 x 12 x 16mm, EMI Unterdrückung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7880159
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74270110
EAN/GTIN:
     5059042017977
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 16 x 12 x 16mm
Applikation = EMI Unterdrückung
Material = 4 W 1500
Durchmesser = 16mm
Höhe = 16mm
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 16mm

EMI-Entstörungsringkernferrit - Serie WE-TOF. Die NiZn-Breitband-Absorber-Ferritkerne der Serie WE-TOF sind in einem vielseitigen NiZn-Typ- und Produktsortiment zum Erreichen der bestmöglichen Störimpulsunterdrückung erhältlich. Diese Serie von Ringkern-Ferritkernen zur EMI-Entstörung ist geeignet für den Einsatz mit Standarddraht-, verdrillten Draht-, mehradrigen und Koaxialkabeln. Anwendungen für die Serie WE-TOF umfassen Netzteilkabel, Datenkabel und Messsignalleitungskabel
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
16 x 12 x 16mm
Applikation:
EMI Unterdrückung
Material:
4 W 1500
Durchmesser:
16mm
Höhe:
16mm
Innendurchmesser:
12mm
Außendurchmesser:
16mm
Weitere Suchbegriffe: 7880159, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Wurth Elektronik, 74270110, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 126 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
CUL 100/0,28
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.