Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artesyn Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 67A 1.5kW, EIN 90 → 264V ac Geschlossen, Medizin-Zulassung, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artesyn Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 67A 1.5kW, EIN 90 → 264V ac Geschlossen, Medizin-Zulassung, Gehäusemontage
Artesyn Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 67A 1.5kW, EIN 90 → 264V ac Geschlossen, Medizin-Zulassung, Gehäusemontage
Artikel-Nr.:
     108EL-7878910
Hersteller:
     Artesyn
Herst.-Nr.:
     LCM1500Q-T-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 24v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 67A
Nennleistung = 1.5kW
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 264.7mm
Breite = 132mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 61mm
Temperatur min. = -40°C

Artesyn Embedded Technologies Embedded SchaltnetzteilDas integrierte Schaltnetzteil Artesyn Embedded Technologies aus der Serie LCM 1500 ist ein 1500-W-AC/DC-Steckgerät mit 1 Ausgang. Es ist eine kostengünstige Lösung für hohe Leistungsanforderungen mit einem Ausgang. Dieses Netzteil verwendet einen Lüfter für ein eigenständiges Wärmemanagement bei sehr niedrigem Geräuschpegel. Er hat einen universellen Eingangsspannungsbereich von 90 V ac bis 264 V ac.Eigenschaften und VorteileKonformes Beschichtungsoption DSP-gesteuert Lüftergeräusch ist weniger als 45 dBA, 80 % Last 30 C, AUS mit Sperre Leckstrom unter 0,3 mA bei 264 V ac Der Ausgangsstrom beträgt 67 A bei 24 V dc Der Gesamtstrom beträgt maximal 133 A. Der typische Wirkungsgrad beträgt 89 % ″Intelligente Lüfter″ mit variabler DrehzahlAnwendungenIndustriell Medizinische AnwendungZertifizierungenEMI-Klasse B En61000 Zulassungen für industrielle und medizinische Sicherheit UL60601 UL60950-1 VDE60601 VDE60950-1
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
67A
Nennleistung:
1.5kW
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
264.7mm
Breite:
132mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
61mm
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 7878910, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Artesyn Embedded Technologies, LCM1500QT4, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,39*
€ 632,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,73*
€ 605,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,71*
€ 557,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,01*
€ 527,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 428,37*
€ 509,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 417,39*
€ 496,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,43*
€ 469,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artesyn
73-788-001
ab € 2,14*
Zubehör
Artesyn
73-788-002
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.