| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7878819 Herst.-Nr.: NCS2211DR2G EAN/GTIN: 5059042015416 |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = Audio Ausgangs-Typ = Differential Leistung max. = 1 W, 1.5W Montage-Typ = SMD Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 → 5,5 V Stromversorgungs-Typ = Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 2 Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8 Eingangssignal-Typ = Differential Ausgangssignal-Typ = Differential Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 12MHz Betriebstemperatur max. = +85 °C
Audio-Leistungsverstärker, ON Semiconductor Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | Audio | Ausgangs-Typ: | Differential | Leistung max.: | 1 W, 1.5W | Montage-Typ: | SMD | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 2,7 → 5,5 V | Stromversorgungs-Typ: | Single | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 2 | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 8 | Eingangssignal-Typ: | Differential | Ausgangssignal-Typ: | Differential | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 12MHz | Betriebstemperatur max.: | +85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7878819, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, onsemi, NCS2211DR2G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs |
| | |
| |