Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 60 V dc / 14.4W, 120 x 120 x 38mm, 2600U/min, 195.4m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 60 V dc / 14.4W, 120 x 120 x 38mm, 2600U/min, 195.4m³/h
RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 60 V dc / 14.4W, 120 x 120 x 38mm, 2600U/min, 195.4m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-7874000
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7874000
EAN/GTIN:
     5056112152989
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 60 V dc
Höhe = 120mm
Leistungsaufnahme = 14.4W
Tiefe = 38mm
Anschlusstyp = Leiter
Geräuschpegel = 41dB
Lüfterdrehzahl = 2600U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lagertyp = Kugel

Hochspannungslüfter RS, 60 V dc. Die Lüfter von RS für 60 V dc wurden als einzigartige Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche wie die Telekommunikation entwickelt und sind für höhere Spannungen ohne bleibende Schäden ausgelegt. Betrieb mit einem Eingangsspannungsbereich von 36 bis 72 V dc und einer Nennspannung von 60 V dc Lebensdauer bis zu 65.000 Stunden Betriebstemperaturbereich von –10 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
60 V dc
Höhe:
120mm
Leistungsaufnahme:
14.4W
Tiefe:
38mm
Anschlusstyp:
Leiter
Geräuschpegel:
41dB
Lüfterdrehzahl:
2600U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager, axiallüfter dc, axialgebläse dc, 7874000, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OD123860HB, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.