Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 60 V dc / 12W, 92 x 92 x 25mm, 3200U/min, 117.2m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 60 V dc / 12W, 92 x 92 x 25mm, 3200U/min, 117.2m³/h
RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 60 V dc / 12W, 92 x 92 x 25mm, 3200U/min, 117.2m³/h
RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 60 V dc / 12W, 92 x 92 x 25mm, 3200U/min, 117.2m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-7873997
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7873997
EAN/GTIN:
     5056112152972
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 60 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 12W
Strom max. = 200mA
Abmessungen = 92 x 92 x 25mm
Geräuschpegel = 39dB
Lüfterdrehzahl = 3200U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lagertyp = Kugel

Hochspannungslüfter RS, 60 V dc. Die Lüfter von RS für 60 V dc wurden als einzigartige Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche wie die Telekommunikation entwickelt und sind für höhere Spannungen ohne bleibende Schäden ausgelegt. Betrieb mit einem Eingangsspannungsbereich von 36 bis 72 V dc und einer Nennspannung von 60 V dc Lebensdauer bis zu 65.000 Stunden Betriebstemperaturbereich von –10 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
60 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
12W
Strom max.:
200mA
Abmessungen:
92 x 92 x 25mm
Geräuschpegel:
39dB
Lüfterdrehzahl:
3200U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager, axiallüfter dc, axialgebläse dc, 7873997, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OD922560HB, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.