Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHDM Sub-D Steckverbinder B Stecker , 25-polig / Raster 2.77mm, Kabelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MH Connectors MHDM Sub-D Steckverbinder B Stecker , 25-polig / Raster 2.77mm, Kabelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7873880
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDM25SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 25 pol stecker
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 2.77mm
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 53.04mm
Breite = 12.55mm
Tiefe = 10.9mm
Serie = MHDM
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

D-Sub-Stecker mit Lötanschluss Serie MHDB und MHDM. Eine Reihe von D-Sub-Steckern mit Lötanschluss der Serien MHDB und MHDM mit vernickelten vorderen Gehäusen und verzinnten Rückgehäusen mit Bohrungen mit Ø 3 mm. Das Isolatormaterial für die D-Sub-Stecker mit Lötanschluss der Serien MHDB und MHDM ist ein glasfaserverstärktes PBT gemäß UL94 V-0. Die verzinnten und vergoldeten Messingkontakte dieser D-Sub-Stecker mit Lötanschluss sind wie folgt gefertigt: Serie MHDB: ; 787-3858 787-3858 gestanzter und geformter Lötanschlussstift, 9-polig ; 787-3861 787-3861 gestanzter und geformter Lötanschlussstift, 15-polig ; 787-3868 787-3868 gestanzter und geformter Lötanschlussstift, 25-polig ; 821-2832 821-2832 gestanzter und gedrehter Lötanschlussstift, 37-polig Serie MHDM: ; 787-3870 787-3870 bearbeiteter Lötanschlussstift, 9-polig ; 787-3883 787-3883 bearbeiteter Lötanschlussstift, 15-polig ; 787-3880 787-3880 bearbeiteter Lötanschlussstift, 25-polig ; 821-2844 821-2844 bearbeiteter Lötanschlussstift, 37-polig
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
2.77mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
53.04mm
Breite:
12.55mm
Tiefe:
10.9mm
Serie:
MHDM
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 7873880, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, MH Connectors, MHDM25SP, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,41*
€ 4,01*
€ 5,90*
ab € 2,00*
€ 4,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
MHDPPK-M-25-K
ab € 1,89*
Zubehör
MH Connectors
MHDTZK25-K
ab € 2,36*
Zubehör
MH Connectors
MHDTZK25-BK-RA-PC-BK-K
ab € 1,92*
Zubehör
TE Connectivity
5205980-4
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.