Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHDB Sub-D Steckverbinder B Buchse , 25-polig / Raster 2.77mm, Kabelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MH Connectors MHDB Sub-D Steckverbinder B Buchse , 25-polig / Raster 2.77mm, Kabelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7873877
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDB25SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 2.77mm
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 53.03mm
Breite = 12.55mm
Tiefe = 10.7mm
Serie = MHDB
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

D-Sub-Buchse mit Lötanschluss Serie MHDB und MHDM. Eine Reihe von D-Sub-Buchsen mit Lötanschluss der Serien MHDB und MHDM mit vernickelten vorderen Gehäusen und verzinnten Rückgehäusen mit Bohrungen mit Ø 3 mm. Das Isolatormaterial für die D-Sub-Buchsen mit Lötanschluss der Serien MHDB und MHDM ist ein glasfaserverstärktes PBT gemäß UL94 V-0. Die verzinnten und vergoldeten Messingklemmen dieser D-Sub-Buchsen mit Lötanschluss sind wie folgt gefertigt: Serie MHDB: ; 787-3852 787-3852 gestanzte und geformte Lötanschlussbuchse, 9-polig ; 787-3864 787-3864 gestanzte und geformte Lötanschlussbuchse, 15-polig ; 787-3877 787-3877 gestanzte und geformte Lötanschlussbuchse, 25-polig ; 821-2841 821-2841 gestanzte und gedrehte Lötanschlussbuchse, 37-polig Serie MHDM: ; 787-3874 787-3874 bearbeitete Lötanschlussbuchse, 9-polig ; 787-3886 787-3886 bearbeitete Lötanschlussbuchse, 15-polig ; 787-3899 787-3899 bearbeitete Lötanschlussbuchse, 25-polig ; 821-2848 821-2848 bearbeitete Lötanschlussbuchse, 37-polig
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
2.77mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
53.03mm
Breite:
12.55mm
Tiefe:
10.7mm
Serie:
MHDB
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 7873877, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, MH Connectors, MHDB25SS, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 1,14*
1 Tag
36
3
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 3,82*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,89*
€ 3,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
MHDPPK-M-25-K
ab € 1,89*
Zubehör
MH Connectors
MHDTZK25-K
ab € 2,36*
Zubehör
MH Connectors
MHDTZK25-BK-RA-PC-BK-K
ab € 1,92*
Zubehör
TE Connectivity
5205980-4
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.