Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMA Fernglas, Schwarz 8x Vergrößerung, 21mm Linsen ø, 122m @ 1km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HAMA Fernglas, Schwarz 8x Vergrößerung, 21mm Linsen ø, 122m @ 1km
Artikel-Nr.:
     108EL-7873271
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     2800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas 8x
feldstecher
Modell = Optec
Vergrößerung = 8x
Linsendurchmesser des Objektivs = 21mm
Sichtfeld @ 1000 m = 122m
Farbe = Schwarz

1 Fernglas ;amp;quot;Optec ;amp;quot; 1 Koffer 1 Trageriemen 1 Reinigungstuch Bedienungsanleitung. Fernglas hama Optec 8x21. Das Fernglas Hama Optec bietet eine klare Sicht selbst unter schlechten Lichtbedingungen durch eine hochwertige Pentaprisma-Glasoptik in Kombination mit ;quot;Blue Coated ;quot;-Antireflexionslinsen. Robuste Gummiarmierung um den ganzen langlebigen Körper des Optec-Fernglases herum für festen Halt. Kompaktes Fernglas mit Dachprisma und hochwertiger Glasoptik sowie Optikglas BK7 für ausgezeichnete Bildqualität selbst in extremen Situationen Weiches Gehäuse für hohe Stoßfestigkeit und optimalen Bedienerkomfort, womit es ideal für Reisen, Sport und Freizeit geeignet ist Linsenbeschichtung ;amp;quot;Blue Coated ;amp;quot; Leicht und kompakt Anpassung über umdrehbare Augenmuscheln für Brillenträger Schnell und leicht zu fokussieren dank großem Fokusrad
Weitere Informationen:
Modell:
Optec
Vergrößerung:
8x
Linsendurchmesser des Objektivs:
21mm
Sichtfeld @ 1000 m:
122m
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: hama fernglas, 7873271, Computertechnik und Peripheriegeräte, Fotografie und Drohnen, Ferngläser, HAMA, 2800, Computing & Peripherals, Photography & Drones, Binoculars
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.