Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Boden ESD-Matte Grau für Boden, 9mm x 600mm x 900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Boden ESD-Matte Grau für Boden, 9mm x 600mm x 900mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7873123
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7873123
EAN/GTIN:
     5056112151951
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatten
ESD Matte
Verwendungstyp = Boden
Eignung für = Boden
Farbe = Grau
Länge = 900mm
Breite = 600mm
Oberflächenstrukturtyp = Geprägt
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Anzahl der Materialschichten = 1

RS PRO
Weitere Informationen:
Verwendungstyp:
Boden
Eignung für:
Boden
Farbe:
Grau
Länge:
900mm
Breite:
600mm
Oberflächenstrukturtyp:
Geprägt
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Anzahl der Materialschichten:
1
Weitere Suchbegriffe: antistatik matte boden, anti statik matte, esd matte grau, 7873123, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Matten, RS PRO, AS060001, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1294947
ab € 11,17*
Zubehör
RS Pro
2877385
ab € 28,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.