Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Tisch ESD-Matte Schwarz für Werkbank, 2mm x 600mm x 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Tisch ESD-Matte Schwarz für Werkbank, 2mm x 600mm x 1.2m
Artikel-Nr.:
     108EL-7873114
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7873114
EAN/GTIN:
     5056070939806
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatten
ESD Matte
Verwendungstyp = Tisch
Materialstärke = 2mm
Farbe = Schwarz
Länge = 1.2m
Breite = 600mm
Oberflächenstrukturtyp = Glatt
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Widerstand = 4.4 x 1,000,000Ω
Anzahl der Materialschichten = 1

Erfüllt IEC 61340-2-3, CE. RS PRO ESD-Tischbelag. Vorstellung des RS PRO ESD-Tischbelags. Entwickelt, um Schäden an ESD-empfindlichen Teilen und Baugruppen durch elektrostatische Entladung zu verhindern. Während der Anwendung zieht die Matte elektrostatische Aufladung, erdet das Element und schützt die Flächen vor Verschleiß. Wo sollten diese ESD-Matten eingesetzt werden? Antistatische Matten sollten in Werkstätten oder fortschrittlichen Laboren für mikroelektronische Branchen wie elektronische Halbleitergeräte, elektronische Computer, elektronische Kommunikationseinrichtungen und integrierte Schaltkreise verlegt werden. Eigenschaften und Vorteile. ESD-Tischbelag Gefertigt aus Gummi Lieferung mit 10-mm-Stehbolzen Temperaturfest bei Berührung mit Lötkolben Einfach zu reinigen Geringe Reflexion. Warum ist ESD-Sicherheit wichtig?. ESD-Schutzmatten helfen beim Schaffen von ESD-Schutzbereichen (EPA). Dies ist ein definierter Raum, in dem alle Oberflächen, Objekte, Personen und ESD-empfindlichen Geräte (ESDs) im gleichen elektrischen Potenzial gehalten werden. Dies wird durch die Verwendung antistatischer Materialien wie Gummi erreicht. Die Matten können auf Ihrer Arbeitsplatte oder am Boden verwendet werden. Sie können auch ESD-sichere Handschuhe und ESD-sichere Schuhe verwenden, um für optimale persönliche Erdung und Schutz zu sorgen. Es ist wichtig, eine EPA zu erstellen, da elektrostatische Entladung Sicherheitsprobleme und Schäden an elektrischen Bauteilen verursachen kann. Warum RS PRO?. RS PRO ist die Eigenmarke von RS. Das RS PRO-Zulassungssiegel ist Ihre Garantie für professionelle Qualität, eine Garantie dafür, dass jedes Teil streng geprüft, inspiziert und geprüft wird, um anspruchsvolle Standards zu erfüllen. RS PRO ist die intelligente Wahl für unsere Kunden.
Weitere Informationen:
Verwendungstyp:
Tisch
Materialstärke:
2mm
Farbe:
Schwarz
Länge:
1.2m
Breite:
600mm
Oberflächenstrukturtyp:
Glatt
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Widerstand:
4.4 x 1,000,000Ω
Anzahl der Materialschichten:
1
Weitere Suchbegriffe: ESD Tischbelag, ESD Tischmatte, rs pro tisch esd matte, anti statik matte, anti-statik-matte tisch, 7873114, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Matten, RS PRO, ESDB010005, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Mats
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,64*
€ 30,00*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 35,28*
€ 48,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1294947
ab € 11,17*
Zubehör
RS Pro
2877385
ab € 28,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.