Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz 10 mm Buchse, 10 mm Druckknopf Druckknopf - Druckknopf Gemäß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz 10 mm Buchse, 10 mm Druckknopf Druckknopf - Druckknopf Gemäß
RS PRO Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz 10 mm Buchse, 10 mm Druckknopf Druckknopf - Druckknopf Gemäß
RS PRO Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz 10 mm Buchse, 10 mm Druckknopf Druckknopf - Druckknopf Gemäß
Artikel-Nr.:
     108EL-7873101
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7873101
EAN/GTIN:
     5056112151913
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Zubehör Typ = Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz
Steckertyp = 10 mm Buchse, 10 mm Druckknopf
Anschlusstyp = Druckknopf - Druckknopf
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Leitungslänge = 2m
Widerstand = 2mΩ
Bolzengröße = 10mm

En 61340-5-1, EN 61340-5-2 Absatz 5.2.7 Handgelenkband. RS Pro Antistatisches Handgelenkband, 10 mm. Der Antistatik-Armband RS Pro ist ein hochwertiges Metallarmband (Edelstahl), das verstellbar ist und über ein Spiralkabel verfügt. Sein Metallinnenraum eignet sich hervorragend zur Erdung. Dieser Tragegurt passt auf alle Handgelenke, da sich sein Umfang von 195 mm bis 245 mm anpasst. Es ist nicht nötig, mit Clips zu spielen, da sie einfach herübergezogen werden, um die Bedienung zu vereinfachen. Dieser Handgelenkriemen kann an verschiedenen Orten wie Reinräumen, ESD-sicheren Bereichen oder zu Hause für Projekte verwendet werden. Mit einem 10-mm-Anschluss an beiden Enden des Kabels kann es in medizinischen Steckdosen verwendet werden. Dieser Tragegurt wurde mit den besten Funktionen entwickelt und verfügt über einen gewickelten Draht. Der Draht ist aus Sicherheitsgründen mit einem 2,5 mm Polyurethan isoliert. Der Leiter ist eine hochfeste 7-End-Duplex-Lamelle für Festigkeit und Flexibilität. In jeder Steckdose ist ein 1 Megaohm-Widerstand mit einer Nennleistung von 0,25 Watt eingebaut. Eigenschaften und Vorteile:. Alles schwarz für einen eleganten Look. Gewickeltes Kabel mit mehr als 2 m Kabel für viel Bewegungsfreiheit und Flexibilität in Ihrem Arbeitsbereich. Dielektrikum - Kabel hält 1250 Volt DC für bis zu eine Minute. 10-mm-Stiftschrauben auf beiden Seiten der Coil ermöglichen einen vielseitigen Einsatz. 0,05 Polyphenlysulfonfolie wird über jede Verbindung laminiert. 5000 Volt RMS-Isolierung. Einstellbar für alle Handgelenktypen. 1 Megaohm-Widerstand in beide 10-mm-Buchsen eingebaut.. FAQ-. Brauche ich wirklich ein antistatisches Armband? Wenn Sie mit Komponenten arbeiten, die durch elektrostatische Entladung (Electro-Static Discharge) verursacht werden, empfehlen wir Ihnen, get a Handgelenkband, sonst könnten Ihre Komponenten beschädigt werden. Wann sollte ich mein Armband tragen? Sie sollten sie tragen, wenn Sie mit Komponenten in Berührung kommen, die empfindlich gegen elektrostatische Entladungen sind. In den meisten Reinräumen und ESD-sicheren Arbeitsbereichen müssen Sie auch auf einem Stuhl einen tragen, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz
Steckertyp:
10 mm Buchse, 10 mm Druckknopf
Anschlusstyp:
Druckknopf - Druckknopf
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Leitungslänge:
2m
Widerstand:
2mΩ
Bolzengröße:
10mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro erdungsarmband, anti static band, 7873101, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, ESD-Erdungskabel, RS PRO, VER28992, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, ESD Grounding
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,78*
€ 44,05*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 40,74*
€ 55,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
733996
ab € 312,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.