| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7872114 Herst.-Nr.: 7872114 EAN/GTIN: 5056112151883 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Antistatisches Service-Kit Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Mattenbreite = 600mm
ESD-sichere Bodenmatte RS Pro, schwarz, 1,2 m x 600 mm x 1,5 mmVerpacken, Auspacken und handhaben Sie elektrostatisch entladungsempfindliche (ESDS) Geräte mit diesem ESD-sicheren Mattenkit. Entwickelt, um das Risiko von Schäden durch statische Elektrizität zu minimieren, schafft es eine temporäre EPA (Schutz vor elektrostatischer Entladung). Es ist in der Regel in kommerziellen Umgebungen, einschließlich Serverräumen und Laboren, zu finden. Die Matte hat Abmessungen von 1,2 m (L), 600 mm (W) und 1,5 mm (D). Das Kit wird komplett mit einem Handgelenkband und zwei Erdungskabeln geliefert. Ein Kabel wird mit der Matte und dem Terminal der zu wartende Ausrüstung verbunden, während das andere mit der Matte und dem Handgelenkband verbunden ist. Als Teil unserer RS Pro Serie wurden alle Komponenten des Kits auf Langlebigkeit und Konsistenz geprüft. Sie wird mit einer Tragetasche geliefert, um das Risiko von Schäden zu reduzieren, wenn Sie unterwegs sind. Wird bei der Arbeit mit Computergeräten wie Festplatten und CPUs verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Schwarzes ESD-sicheres Mattenkit für Werkbank/Boden • Antistatische dreischichtige Tischmatte • Antistatische dreilagige Bodenmatte • Einstellbares Handgelenkband • Erdungskabel • Zwei Spiralkabel • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch Kontrollstandards • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Antistatisches Service-Kit | Gemäß EN 61340-5-1: | Ja | Mattenbreite: | 600mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antistatikmatten, ESD Matte, antistatik matte boden, anti statik matte, antistatikmatten schwarz, 7872114, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, ESD-Erdungskabel, RS PRO, 0820127, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, ESD Grounding |
| | |
| |