Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tente Fest Lenkrolle, Rad ø 160mm, 300kg, Ges H. 200mm, Rad B. 46mm, 137 x 115mm, Platte, Elastisch-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7871575
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     8478UFD160P63
EAN/GTIN:
     5060641298780
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
tente lenkrollen vollgummi
Raddurchmesser = 160mm
Belastung = 300kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 200mm
Radbreite = 46mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = Elastisch
Lochabstand = 105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 137 x 115mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 11mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenlager = Rollenlager

Graues elastisches Gummi, Edelstahl, Tente. Abriebfreie Rollen mit einem elastischen Gummireifen. Diese Rollen haben ein Edelstahlgehäuse und Präzisionskugellager. Die Rollen von Tente sind für verschiedene Industrieanwendungen geeignet und verfügen über Universalhalter, die Änderungen sowie die Montage erleichtern. Wahlweise erhältlich in verschiedenen Größen und als verriegelbare und nicht verriegelbare Version, feststehend und drehbar. Polyamid-Radkörper Abriebfreier, elastischer Reifen Edelstahlkugellager Gabel aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
160mm
Belastung:
300kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
200mm
Radbreite:
46mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
Elastisch
Lochabstand:
105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
137 x 115mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
11mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenlager:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder, lenkrolle, 7871575, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Tente, 8478UFD160P63, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
8470UFD160P63
ab € 63,23*
Zubehör
Tente
8477UFD160P63
ab € 84,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.