Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek Edelstahl Pinzette, 120 mm, Spitze Flach Antimagnetisch ESD-sicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ideal-tek Edelstahl Pinzette, 120 mm, Spitze Flach Antimagnetisch ESD-sicher
ideal-tek Edelstahl Pinzette, 120 mm, Spitze Flach Antimagnetisch ESD-sicher
Artikel-Nr.:
     108EL-7870342
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     19.K6F.SA.NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Flachpinzette
ESD-Pinzetten-Sets
Pinzettensatz ESD
Material/Stoff = Edelstahl
Gesamtlänge = 120 mm
Spitzenform = Flach
Antimagnetisch = Ja
ESD-sicher = Ja
Säurebeständig = Ja

4-teiliger Satz siehe RS ; 787-0348 787-0348 6-teiliger Satz siehe RS ; 787-0342 787-0342. Hochpräzisionssatz. Hoher Präzisions-Pinzettensatz Hochwertige Hartschaum-Tasche
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Edelstahl
Gesamtlänge:
120 mm
Spitzenform:
Flach
Antimagnetisch:
Ja
ESD-sicher:
Ja
Säurebeständig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, flachpinzette 120 mm, flachpinzette, pinzetten satz 4-teilig, 7870342, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, ideal-tek, 19K6FSANE, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,77*
€ 312,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,29*
€ 312,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,63*
€ 288,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,56*
€ 271,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,09*
€ 254,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.