Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 10 bit DAC LTC1660CGN#PBF, Octal SSOP, 16-Pin, Interface Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7869859
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTC1660CGN#PBF
EAN/GTIN:
     5059043457567
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = R-to-R, Resistor String
Auflösung = 10 bit
Skalierungsfehler = ±3LSB
Integrale Nichtlinearität = ±2.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 8
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 16
Rücksetzzeit max. = 30µs
Digital Interface Typ = Seriell
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Intern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 bis 5,5 V
Betriebstemperatur min. = 0 °C

D/A-Wandler, 10 bit, Linear Technology. Der Linear Technology 10-Bit-Ausgangsspannungs-D/A-Wandler (DAC) verfügt über besonders niedrige Leistungsaufnahme und Zweifach-, Vierfach- oder Achtfach-Kanal-Versionen mit besonders geringer Leistungsaufnahme, integrierte oder externe Spannungsreferenz mit erweitertem Spannungsbereich, Widerstandsreihung oder monotone Architektur. Für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen, angefangen bei Open-Loop- bis hin zu Closed-Loop-Systemen, Verstärkungseinstellung für entfernte Industriegeräte, automatische Kalibrierung, mobile Kommunikation, batteriebetriebene Geräte und digital gesteuerte Verstärker und Dämpfer.. ;i>DACs mit ;/i> ;i>10-Bit-Auflösung: ;/i> Serielle digitale Schnittstelle (2-Draht) oder (3-Draht-SPI) Einsatz bei hohen Temperaturen Unterstützung durch das Linear Technology-Datenerfassungs- und Analysesoftware-Tool
Weitere Informationen:
Architektur:
R-to-R, Resistor String
Auflösung:
10 bit
Skalierungsfehler:
±3LSB
Integrale Nichtlinearität:
±2.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
8
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
16
Rücksetzzeit max.:
30µs
Digital Interface Typ:
Seriell
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Intern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 bis 5,5 V
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: 7869859, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, LTC1660CGN#PBF, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,62*
€ 20,97*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,26*
€ 21,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA3AEB103V
ab € 0,0298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.