| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7868951 Herst.-Nr.: PAA-SAMPLE KIT V2 EAN/GTIN: 5059045260707 |
| |
|
| | |
| Zubehör-Typ = Leiterplatte Zum Einsatz mit = PAA Probensortiment Hersteller = Sonitron
Piezo-Keramik-Sortiment Sonitron PAA. Das Audio-Beispielsortiment PAA mit keramischen Piezo-Komponenten von Sonitron umfasst vier verschiedene Piezo-Audioverstärker und ist ideal zum Experimentieren mit dem integrierten Lautsprecher. Das Sortiment besteht aus dem Lautsprecher SPS-6555-03 in einem kleinen Kunststoffgehäuse mit vier PAA-Verstärkern. PAA-LT3469-01, PAA-MAX9788-01, PAA-LM4960SQ-02, PAA-StepUpBTL-01. Audioverstärker PAA-LT3469-01. Der Verstärker PAA-LT3469-01 ist ein Piezo-Mikroaktuator-Treiber mit Aufwärtsregler. Mit einer 5-V- oder 12-V-Stromversorgung kann er Ausgänge mit bis zu 33 V und kapazitive Lasten von 5 nF bis 300 nF betreiben. Ein interner Regler erzeugt eine erhöhte Versorgungsspannung, und die Anstiegsgeschwindigkeit ist durch den maximalen Ausgangsstrom begrenzt. Dieser Verstärker verfügt über eine hohe Schaltfrequenz und eine interne Schottky-Diode. Der Verstärker PAA-LT3469-01 hat eine typische Verstärkung im lastfreien Betrieb von 30000 und kompakte externe Bauteile. Audioverstärker PAA-MAX9788-01. Der Verstärker PAA-MAX9788-01 bietet einen niedrigen Energieverbrauch und eine maximale Leistung von 20 V Spitze-Spitze. Dieser Piezo-Verstärker besitzt eine integrierte Ladungspumpen-Stromversorgung und bietet differenzielle Ausgänge und Eingänge. Dieser Klasse-G-Verstärker bewältigt kapazitive Lasten von bis zu 1 μF. Audioverstärker PAA-LT3469-01. Mit großartigem Klang und kompakter Bauweise bietet der Piezo-Verstärker PAA-LT3469-01 einen integrierten Aufwärtswandler sowie eine Bridge-Tied-Last. Für eine Last von 600 nF erreicht der Verstärker 24 V Spitze-Spitze. Verstärker PAA-StepUpBTL-01. Der Verstärker PAA-StepUpBTL-01 wurde für eine hohe Lautstärke entwickelt. Dieser Piezo-Verstärker besteht aus einem Bridge-Tied-Lastkreis und einem Aufwärtsreglerkreis. Mit einem Eingangsspannungsbereich von 5 V bis 25 V bietet der PAA-StepUpBTL-01 ein festes Verstärkungsverhältnis von ±90. Weitere Informationen: | | Zubehör-Typ: | Leiterplatte | Zum Einsatz mit: | PAA Probensortiment | Hersteller: | Sonitron |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |