Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron S8VK-C -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 480W, 85 → 264V ac, 24V dc / 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron S8VK-C -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 480W, 85 → 264V ac, 24V dc / 20A
Omron S8VK-C -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 480W, 85 → 264V ac, 24V dc / 20A
Omron S8VK-C -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 480W, 85 → 264V ac, 24V dc / 20A
Artikel-Nr.:
     108EL-7866462
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     S8VK-C48024
EAN/GTIN:
     4548583357938
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 20A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Nennleistung = 480W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 125mm
Breite = 95mm
Tiefe = 150mm
Serie = S8VK-C
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage

Serie S8VK-C, 60 W bis 480 W. Die S8VK-C Serie von Netzteilen sind platzsparende Einphasen-Netzteile mit Universaleingang und weltweiten Sicherheitsstandards. Ein ausgezeichnetes, zuverlässiges und kostengünstiges Netzteil von hoher Qualität. Das Netzteil hat eine kompakte Bauweise, die leicht zu montieren ist und in rauen Umgebungen sowie bei Sonneneinstrahlung über lange Zeiträume stets stabil bleibt. Diese vielfältige Serie setzen Sie einfach mit einem Klick auf eine DIN-Schiene und sparen dadurch wertvolle Arbeitszeit und -aufwand.
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
20A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Nennleistung:
480W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
125mm
Breite:
95mm
Tiefe:
150mm
Serie:
S8VK-C
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, omron din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 20a, 7866462, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Omron, S8VKC48024, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,79*
€ 136,68*
Lager 108
Frei Haus
ab € 108,44*
€ 139,95*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,67*
€ 142,13*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 166,18*
€ 224,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,73*
€ 166,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2205412
ab € 235,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.