Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Tülle Ø 169 mm x 102mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legrand Tülle Ø 169 mm x 102mm
Legrand Tülle Ø 169 mm x 102mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7866453
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     PG6
EAN/GTIN:
     5059041422109
Suchbegriffe:
7866453
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Unterflurdosen und Zubehör
Fußbodentank oder Zubehör = Tülle
Breite = Ø 169 mm
Tiefe = 102mm

Bodenzugang Legrand, 150 mm Tülle und Buchse. Diese 150 mm Kunststofftülle von Legrand ermöglicht die sichere Durchführung von Datenkabeln und flexiblen Leerrohren bis zu 32 mm durch einen Boden mit erhöhtem Zugang; die Lochgröße beträgt 152 mm. Die Bodentülle wird vollständig mit ungeschalteter 13-A-Buchse geliefert.
Weitere Informationen:
Fußbodentank oder Zubehör:
Tülle
Breite:
Ø 169 mm
Tiefe:
102mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.