Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Bodentank, 3 Fächer x 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legrand Bodentank, 3 Fächer x 85mm
Legrand Bodentank, 3 Fächer x 85mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7866412
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CB3
EAN/GTIN:
     5059041422116
Suchbegriffe:
7866412
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Unterflurdosen und Zubehör
Fußbodentank oder Zubehör = Bodentank
Anzahl von Fächern = 3
Tiefe = 85mm

Bodenanschlussdose Legrand mit drei Abteilen. Bodenanschlussdose mit 3 Abteilen aus vorverzinktem Stahl und Polycarbonat/ABS. Die Bodenanschlussdose wird leer geliefert und ist für Verkabelungszubehör gemäß BS-Norm vorbereitet. Wird im leeren Zustand geliefert Vorbereitet für Verkabelungszubehör gemäß BS-Norm Keine zusätzlichen Befestigungsplatten erforderlich Empfohlene Lochausschnittgröße: 302–304 mm x 219–221 mm 7 mm Deckelaussparung Standardtiefe: 85 mm 20/25-mm-Ausbrüche für jedes Abteil Gefertigt von vorverzinktem Stahl gemäß BS EN 10142 und 3 sowie Polycarbonat/ABS
Weitere Informationen:
Fußbodentank oder Zubehör:
Bodentank
Anzahl von Fächern:
3
Tiefe:
85mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8781101
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.