| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7863886 Herst.-Nr.: QS83XXHY220 EAN/GTIN: 5059041405157 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 220V ac Farbe des abgegebenen Lichts = Gelb Montagebohrung Durchmesser = 8mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Leiter Blendenfarbe = Gelb Nennstrom = 3mA Intensität = 380mcd Länge = 28mm
LED-Signalleuchte Apem 8 mm, Snap-In-Frontplattenmontage – Serie QS. LED-Signalleuchte Apem QS für Snap-In Frontplattenmontage mit farbiger diffuser flacher Streuscheibe, für typischen Ersatz von Glühlampen- und Glimmlampen-Signalleuchten. Anwendungen umfassen: Haushalts- und Geschäfts-Weißwaren, Catering-Geräte, Feueralarmtafeln, Stromverteilerdosen und Batterieladegeräte/Netzteile. 8 mm Plattenausschnittgröße (Toleranz +0,1 und -0,05 mm) Snap-In-Frontplattenmontage erfordert keine zusätzlichen Befestigungselemente Farbige diffuse flache Streuscheiben Erhältliche Farben: rot, grün, gelb, blau, orange, weiß (klar) und rot blinkend Spannungsbereich: 2 V dc – 220 V ac Anschlüsse: Lötfahne/Faston, 8 mm (2,0 x 0,5 mm) oder Drähte (200 mm) Diffuse LEDs mit Standardintensität oder LEDs mit hoher Helligkeit für Sichtbarkeit bei Tag UL496-Zulassung Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 220V ac | Farbe des abgegebenen Lichts: | Gelb | Montagebohrung Durchmesser: | 8mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Leiter | Blendenfarbe: | Gelb | Nennstrom: | 3mA | Intensität: | 380mcd | Länge: | 28mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |