Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Aufwärts-/Abwärtskonverter, Inverting 1.5A, 1 Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler SOIC, 8-Pin,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Aufwärts-/Abwärtskonverter, Inverting 1.5A, 1 Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler SOIC, 8-Pin,
Artikel-Nr.:
     108EL-7862460
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP3064BDR2G
EAN/GTIN:
     5059042535815
Suchbegriffe:
7862460
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsregler
Regler-Funktion = Boost-/Abwärtsregler, invertierend
Reglertyp = Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 3 mV, 8 mV
Load-Regulation = 5 mV, 10 mV
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 150 kHz
Schaltregler = Ja
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Länge = 5mm

Schaltregler, Aufwärts-/Abwärts, DC/DC-Wandler, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Boost-/Abwärtsregler, invertierend
Reglertyp:
Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
3 mV, 8 mV
Load-Regulation:
5 mV, 10 mV
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
150 kHz
Schaltregler:
Ja
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Länge:
5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,27*
€ 22,9313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,89*
€ 21,2891
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,84*
€ 14,0896
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,43*
€ 10,0317
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.