| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7862199 Herst.-Nr.: MKL26Z128VMC4 EAN/GTIN: 5059041272230 |
| |
|
| | |
| Familie = Kinetis L Gehäusegröße = BGA Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 121 Gerätekern = ARM Cortex M0+ Programmspeicher-Größe = 128 KB Grenzfrequenz = 48MHz RAM Speicher-Größe = 16 KB USB-Kanäle = 1 Anzahl der PWM-Einheiten = 1, 2 Anzahl der SPI-Kanäle = 2 Anzahl der UART-Kanäle = 3 Abmessungen = 8 x 8 x 1.38mm
Kinetis-Mikrocontroller, Serie L. Die Mikrocontroller der Serie L kombinieren die ausgezeichnete Energieeffizienz und Benutzerfreundlichkeit des Prozessors ARM Cortex-M0+ mit der Leistungsfähigkeit, den Peripheriesätzen und der Skalierbarkeit der 32-bit-Serie Kinetis. Die Mikrocontroller der Serie Kinetis L sind außerdem hardware- und softwarekompatibel mit der Serie Kinetis K auf Basis des Cortex-M4, was einen skalierbaren Migrationspfad für mehr Leistung, Speicher und Funktionsintegrität schafft. Weitere Informationen: | | Familie: | Kinetis L | Gehäusegröße: | BGA | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 121 | Gerätekern: | ARM Cortex M0+ | Programmspeicher-Größe: | 128 KB | Grenzfrequenz: | 48MHz | RAM Speicher-Größe: | 16 KB | USB-Kanäle: | 1 | Anzahl der PWM-Einheiten: | 1, 2 | Anzahl der SPI-Kanäle: | 2 | Anzahl der UART-Kanäle: | 3 | Abmessungen: | 8 x 8 x 1.38mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7862199, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, NXP, MKL26Z128VMC4, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
| | |
| |