Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Mikrocontroller Kinetis K1x ARM Cortex M4 SMD 512 KB LQFP 100-Pin 100MHz 128 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7862072
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MK10DN512VLL10
EAN/GTIN:
     5059041160445
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = Kinetis K1x
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = ARM Cortex M4
Programmspeicher-Größe = 512 KB
Grenzfrequenz = 100MHz
RAM Speicher-Größe = 128 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
Versorgungsspannnung typ. = 1,71 → 3,6 V
Länge = 14mm

Kinetis-Mikrocontroller der Serie K1x. Diese Universal-MCUs sind mit einer Vielzahl von Speicher- und Integrationsoptionen erhältlich. Flexible, energiesparende Funktionen mit geringer Leistungsaufnahme und FlexMemory lösen viele der größeren Probleme von Entwicklern eingebetteter Lösungen. Einheiten mit 32 KB Flash und einem QFN-Paket mit kleiner Abmessung von 5 x 5 mm bis hin zu 1 MB in einem 144 MAPBGA-Gehäuse mit einer Reihe von optionalen Peripheriegeräten einschließlich analoger Kommunikation, Zeitsteuerung und Kontrolle. Die Kinetis-MCU-Produktpalette wird unterstützt durch einen umfassenden Satz an Entwicklungstools und Software.
Weitere Informationen:
Familie:
Kinetis K1x
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Programmspeicher-Größe:
512 KB
Grenzfrequenz:
100MHz
RAM Speicher-Größe:
128 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
Versorgungsspannnung typ.:
1,71 → 3,6 V
Länge:
14mm
Weitere Suchbegriffe: 7862072, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, NXP, MK10DN512VLL10, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
TBU-CA065-100-WH
ab € 8,10*
Zubehör
Epcos
B82787C0104H002
ab € 0,41*
Zubehör
Epcos
B82787C0513H002
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.