Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQW04A Drosselspule, 19 nH 160mA mit Ferrit-Kern, 03015 Gehäuse 0.8mm / ±5%, 5GHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7859297
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW04AN19NJ00D
EAN/GTIN:
     5059043386980
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 19 nH
Gleichstrom max. = 160mA
Gehäuse-Form = 03015
Länge = 0.8mm
Tiefe = 0.4mm
Höhe = 0.4mm
Abmessungen = 0.8 x 0.4 x 0.4mm
Toleranz = ±5%
Gleichstromwiderstand max. = 730mΩ
Serie = LQW04A
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 5GHz
Betriebstemperatur min. = -55°C

Murata-SMD-Drahtinduktivitäten der Serie 03015 LQW04A. Hochwertige Spuleninduktivitäten für VHF- und UHF-Anwendungen. Hohe Resonanzfrequenz. Niedrige Toleranz von Induktivitätswerten. Halbe Größe des Produkts 0603. Anwendungen : Hochfrequenzschaltungen für drahtlose Telekommunikationsgeräte: Bluetooth, GSM, WLAN.
Weitere Informationen:
Induktivität:
19 nH
Gleichstrom max.:
160mA
Gehäuse-Form:
03015
Länge:
0.8mm
Tiefe:
0.4mm
Höhe:
0.4mm
Abmessungen:
0.8 x 0.4 x 0.4mm
Toleranz:
±5%
Gleichstromwiderstand max.:
730mΩ
Serie:
LQW04A
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
5GHz
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 7859297, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata, LQW04AN19NJ00D, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.