Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQM31P_C0 SMD-Mehrschicht-Induktivität, 470 nH 1.3A mit Ferrit-Kern, 1206 (3216M) Gehäuse 3.2mm / ±20%, 90MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7859001
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQM31PNR47MC0L
EAN/GTIN:
     5059043448633
Suchbegriffe:
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd drossel
Induktivität = 470 nH
Gleichstrom max. = 1.3A
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 0.5mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 0.5mm
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 107mΩ
Serie = LQM31P_C0
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 90MHz
Betriebstemperatur min. = -55°C

Magnetisch geschirmte Mehrschicht-SMD-Drosseln der Serie 1206 LQM31P_C0 von Murata. Breiter Induktivitätsbereich, magnetisch geschirmt Kleine Größe (3,2 x 1,6 x 1,8 mm) für Montage auf dichtem Raster Niedriger Gleichstromwiderstand und hoher Strom
Weitere Informationen:
Induktivität:
470 nH
Gleichstrom max.:
1.3A
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
0.5mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 0.5mm
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
107mΩ
Serie:
LQM31P_C0
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
90MHz
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 7859001, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata, LQM31PNR47MC0L, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,327* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.