Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 1977 Koax-Schutzableiter, Transienten Spannungsbegrenzer 20kA 600 V dc, PCB-Montage, 68 x 26mm, -50°C→+85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7858222
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     1977-50-A01
EAN/GTIN:
     5059043439693
Suchbegriffe:
7858222
Passive Bauelemente
Überspannungsschutz-Komponenten
Überspannungsschutz Einheiten
Suppressor Typ = Koaxialer Überspannungsableiter
Betriebsspannung max. = 600 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Spitzenstrom max. = 20kA
Serie = 1977
Länge = 68mm
Tiefe = 26mm
Abmessungen = 68 x 26mm
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Hochfrequenz-Koaxial-SPD Bourns Serie 1977. Robuste Ausführung Hochfrequenz, DC-5 GHz DC-Durchleitung bis ±48 V VSWR ;1,2 Niedrige Einfügedämpfung ;0,1 dB Bidirektional Wasserbeständig Austauschbares Gasrohr Drei Erdungsoptionen
Weitere Informationen:
Suppressor Typ:
Koaxialer Überspannungsableiter
Betriebsspannung max.:
600 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Spitzenstrom max.:
20kA
Serie:
1977
Länge:
68mm
Tiefe:
26mm
Abmessungen:
68 x 26mm
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.