Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQW15AN_00 Drosselspule, 4,1 nH 750mA mit Ferrit-Kern, 0402 (1005M) Gehäuse 1mm / ±0.1nH, 10GHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7855113
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN4N1B00D
EAN/GTIN:
     5059043444727
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 4,1 nH
Gleichstrom max. = 750mA
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Länge = 1mm
Tiefe = 0.6mm
Höhe = 0.5mm
Abmessungen = 1 x 0.6 x 0.5mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±0.1nH
Gleichstromwiderstand max. = 70mΩ
Serie = LQW15AN_00
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 10GHz
Qualitätsfaktor min. = 25

Murata-Drahtinduktivitäten der Serie 0402 LQW15AN_00D (0,0015 μH - 0.0095 μH). Hochwertige Spuleninduktivitäten für VHF- und UHF-Anwendungen. Hohe Resonanzfrequenz. Niedrige Toleranz von Induktivitätswerten. Anwendungen: Hochfrequenzschaltungen für drahtlose Telekommunikationsgeräte wie Bluetooth, GSM, WLAN.
Weitere Informationen:
Induktivität:
4,1 nH
Gleichstrom max.:
750mA
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Länge:
1mm
Tiefe:
0.6mm
Höhe:
0.5mm
Abmessungen:
1 x 0.6 x 0.5mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±0.1nH
Gleichstromwiderstand max.:
70mΩ
Serie:
LQW15AN_00
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
10GHz
Qualitätsfaktor min.:
25
Weitere Suchbegriffe: 7855113, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata, LQW15AN4N1B00D, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.