Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Ölabscheider AFM 200l/min. 0.7MPa, G1/8, 0.3μm G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7831968
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AFM20-F01-A
EAN/GTIN:
     5059039819249
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Anschlussverbindung = G1/8
Durchfluss typ. = 200l/min.
Filtergröße = 0.3µm
Serie = AFM
Durchflussmenge typ. bei = 0.7MPa
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/8 Zoll
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebsdruck max. = 1 MPa, 1,5 MPa
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebsdruck min. = 0.05MPa

Die transparente Schutzummantelung eignet sich für eine Gehäusegröße von 30 mm oder größer. Modularer Ölabscheider AFM20 - AFM40. Modulare Ölabscheider von SMC sind leicht und einfach zu installieren, wodurch Montagezeit gespart wird. Die Schutzummantelungen der AFM-Serie sind transparent und ermöglichen dem Benutzer eine klare Sicht aus jedem Winkel. Leichte Ausführung. Zur Montage austauschbar
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/8
Durchfluss typ.:
200l/min.
Filtergröße:
0.3µm
Serie:
AFM
Durchflussmenge typ. bei:
0.7MPa
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/8 Zoll
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebsdruck max.:
1 MPa, 1,5 MPa
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebsdruck min.:
0.05MPa
Weitere Suchbegriffe: Submikrofilter, smc druckluftfilter, druckluftfilter, 7831968, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Abscheider, SMC, AFM20F01A, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Separators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 31,24*
€ 40,69*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,72*
€ 41,04*
2 Tage
43
€ 8,90*
ab € 31,79*
€ 41,09*
€ 5,90*
ab € 39,46*
€ 55,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.