Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Type III + Rundsteckverbinderkontakt Buchse Größe 16 / 25A, für Multimate-Steckverbinder Crimp, 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7831429
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-66601-2
EAN/GTIN:
     5059040416215
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
Gender = Buchse
Kontaktgröße = 16
Drahtgröße = 18 → 14 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = Type III +
Zur Verwendung mit = Multimate-Steckverbinder
Nennstrom = 25A
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Kontaktmaterial = Kupferlegierung

Kontakte Serie 3. Stiftkontakte aus vergoldetem Kupfer für Leiterquerschnitte 1,25 - 3,0 mm² (16 - 12 AWG) und 5,0 - 8,0 mm² (10 - 8 AWG). Es sind zwei Certicrimp-Werkzeuge für 16 - 12 AWG und 10 - 8 AWG sowie ein Ausziehwerkzeug erhältlich.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktgröße:
16
Drahtgröße:
18 → 14 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
Type III +
Zur Verwendung mit:
Multimate-Steckverbinder
Nennstrom:
25A
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, rundstecker (crimptechnik), 7831429, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, TE Connectivity, 1666012, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,538*
€ 1,146*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,59*
€ 1,24*
1 Tag
17572
1
€ 14,99*
ab € 0,421*
€ 1,356*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
91521-1
ab € 834,09*
Zubehör
TE Connectivity
305183
ab € 10,59*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 74,89*
Zubehör
TE Connectivity
211398-2
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.