| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7829845 Herst.-Nr.: 1437504-4 EAN/GTIN: 5059040411524 |
| |
|
| | |
| IC-Buchsentyp = Transistorsockel Gender = Buchse Anzahl der Kontakte = 3 Raster = 2.54mm Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktmaterial = Berylliumkupfer Kontaktbeschichtung = Gold Nennstrom = 3.0A Betriebsspannung = 500,0 V
Transistorsockel TE Connectivity T0-5. Eine Serie von flachen Transistorsockeln in einem TO-5-Gehäuse. Diese TO-5-Transistorsockel haben vergoldete Messinghülsen, vergoldete Berylliumkontakte, und sie nehmen eine Kabelgröße von 0,41 mm sowie eine Kabellänge von 3,96 bis 5,54 mm auf. Best.-Nr. ; 782-9842 782-9842 , ; 821-8852 821-8852 und ; 782-9845 782-9845 sind Transistorsockel der Serie 8060 und haben 3 Anschlussklemmen sowie einen Stiftkreis-Durchmesser von 2,54 mm. Best.-Nr. ; 783-0016 783-0016 hat 8 Anschlussklemmen und einen Stiftkreis-Durchmesser von 5,08 mm. Weitere Informationen: | | IC-Buchsentyp: | Transistorsockel | Gender: | Buchse | Anzahl der Kontakte: | 3 | Raster: | 2.54mm | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer | Kontaktbeschichtung: | Gold | Nennstrom: | 3.0A | Betriebsspannung: | 500,0 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7829845, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, TE Connectivity, 14375044, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Sockets |
| | |
| |