Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Amplimite HDP-20 Sub-D Steckverbinder Buchse , 50-polig , Kabelmontage Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7829555
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1658640-1
EAN/GTIN:
     5059040413481
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
D-Sub Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 50
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Crimp
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 250,0 V
Serie = Amplimite HDP-20
Kontaktgröße = 5

Amplimite D-Sub-Kabelsteckverbinder HDP-20 Crimp-Snap-In-Kontaktserie. Ein D-Sub-Steckverbinder ist eine gängige Art von elektrischen Geräten, die durch ihre D-förmige Metallabschirmung benannt sind. Als sie eingeführt wurden, gehören D-Subs zu den kleinsten Steckverbindern, die auf Computersystemen verwendet werden. Die D-Sub-Crimpsteckverbinder von TE Connectivity verfügen über verzinnte Stahlgehäuse mit 94V0-schwarzen Thermoplasteinsätzen. Diese AMPLIMITE sind Crimpsteckverbinder mit hoher Dichte, die ca. 65 % höhere Dichte als HD-20-Steckverbinder haben. Die Serie AMPLIMITE wurde für den Einsatz in Kommunikations- und Datenschnittstellen entwickelt. 65 % höhere Dichte als HD-20-Steckverbinder Platzsparend 94V0 schwarzer Thermoplasteinsatz verzinntes Stahlgehäuse. Eigenschaften und Vorteile. Gehäusegrößen bieten eine große Auswahl an Kontaktpositionen - 9, 15, 25, 37 und 50. Niedrigere Kosten, kommerzielle Version der Serie mit Militärzulassung. Zinn- oder verzinkte Gehäuse, mit oder ohne Erdungseinbuchtungen. Crimp-Snap-In-Kontakte ermöglichen das Laden nur der Anzahl der verwendeten Kontakte. Erhältlich mit Abschirmungs-Hardware und Abschirmungsgehäuse-Kits. Zahlreiche Kabelklemmen und passende Hardware-Optionen. Niedrige Kosten, hohe Leistung, präzisionsgeformte Crimpkontakte. Zubehör. Crimpkontakte - ; 446-787 446-787 Stiftschraubenhalter - ; 450-9208 450-9208 und ; 717-4498 717-4498 Schraubverriegelungen mit Innengewinde - ; 717-4543 717-4543 und ; 450-9270 450-9270 Verriegelungsstiftbaugruppe - ; 450-9365 450-9365 Federverriegelung - ; 450-9321 450-9321 Verriegelungsblock mit Gewindebohrung - ; 450-9371 450-9371 Verriegelungsblock mit Schlitz - ; 680-9392 680-9392
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
50
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Crimp
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
250,0 V
Serie:
Amplimite HDP-20
Kontaktgröße:
5
Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder 50pol buchse, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, 7829555, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 16586401, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,89*
€ 7,79*
1 Tag
916
€ 14,99*
ab € 4,13*
€ 8,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.