Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 700 F DC-Axiallüfter, Gleitlager, 24 V dc / 1.5W, 70 x 70 x 15mm, 5300U/min, 44m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7824698
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     714F-RS0
EAN/GTIN:
     5059039104307
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 70mm
Leistungsaufnahme = 1.5W
Tiefe = 15mm
Abmessungen = 70 x 70 x 15mm
Geräuschpegel = 38dB
Lüfterdrehzahl = 5300U/min
Lagertyp = Gleitlager

Kompakte DC-Lüfterbaugruppen von ebm-papst mit Einsätzen und Steckverbindern. Die kompakten DC-Lüfter von ebm-papst sind für hohe Luftleistung mit mäßigem Druckaufbau geeignet und verfügen über Gewindeeinsätze in jeder Ecke, um eine M3-Gewindeschraube und einen Molex 22-01-2025-Steckverbinder aufzunehmen. Ideal für PC-Kühlung und verschiedene andere Anwendungen. DC-Lüfter Kunststoffgehäuse Molex Steckverbinder montiert Gewindeeinsätze für einfache Montage Anschluss über Leitung 313 mm (+/- 10 mm) Messingeinsätze mit Gewinde auf beiden Seiten Luftauslass über Streben Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
70mm
Leistungsaufnahme:
1.5W
Tiefe:
15mm
Abmessungen:
70 x 70 x 15mm
Geräuschpegel:
38dB
Lüfterdrehzahl:
5300U/min
Lagertyp:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 7824698, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 714FRS0, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.