| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7821019 Herst.-Nr.: 5EFM1S EAN/GTIN: 5059040450264 |
| |
|
| | |
| Gender = Stecker Anzahl Sicherungen = 1, 2 Schaltertyp = 2-polig Anschlussart = Gabel-Kabelschuh Nennstrom = 5A Betriebsspannung = 250 V ac Montagetyp = Flanschmontage Betriebsfrequenz = 50/60Hz IEC Steckverbindertyp = C14
Leistungseingangsbuchsen der Serie Corcom M, gemäß IEC 320/C-14. TE Connectivity bietet ein komplettes Sortiment an Netzeingangsmodule. der Serie M von corcom bietet ein effizientes Mittel für die die Leistungswahl Kabeleinführung Funktionen in einem Modul sparen Bestellung, Fertigungs- und Lagerkosten. Mit gefilterte und ungefilterte Module, corcom bietet mehr Möglichkeiten, Leistung in ein System. Familie schmaler Netzeingangsmodule verbrauchen Minimale Tiefe hinter Tafel Vier kompakte Module liefern jeweils eine andere Option Kombination Verfügbare nicht-gefiltert oder mit einem von vier Filterschaltungen (Universell, Medizin, hohe Leistung und Premium Leistungen) wurden für eine Vielzahl von Anwendungen Optionale Spannungs- Wahlschalter konfiguriert für entweder 2 oder 4 Auswahl der Spannung Optionale 2-poliger Schließer, EIN/AUS-Schalter Im Lieferumfang enthalten Sicherungshalter nimmt, einzeln 3Ag Sicherung oder zwei metrische Miniatursicherungen Snap-in oder Flanschbefestigung Ausführungen filtertypen UL-Zulassung, CSA-Zulassung und VDE-Zulassung Weitere Informationen: | | Gender: | Stecker | Anzahl Sicherungen: | 1, 2 | Schaltertyp: | 2-polig | Anschlussart: | Gabel-Kabelschuh | Nennstrom: | 5A | Betriebsspannung: | 250 V ac | Montagetyp: | Flanschmontage | Betriebsfrequenz: | 50/60Hz | IEC Steckverbindertyp: | C14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Kabelschuh Set, Kabelschuh Sortiment, Kabelschuhset, Polarisationsfilter, Polfilter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, gerätestecker mit filter, 7821019, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, TE Connectivity, 5EFM1S, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 26,55* | € 43,89* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 29,49* | € 50,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|