Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity C14 IEC Filter Stecker mit 2-Pol Schalter, 250 V ac / 10A, Tafelmontage / Kabelschuh-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7821015
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PE0SSSSX0
EAN/GTIN:
     5059040297890
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = 1
Schaltertyp = 2-polig
Anschlussart = Gabel-Kabelschuh
Nennstrom = 10A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Flanschmontage
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
IEC Steckverbindertyp = C14

Leistungseingang C-14 der P-Serie, gemäß IEC. Die P-Serie von TE Corcom ist eine umfassende Serie vielseitiger Netzeingangsmodule mit geringem Platzbedarf. Diese Netzeingangsmodule verfügen über einen standardmäßigen IEC 60321-1 C14-Leistungseingang und bieten metrische und nordamerikanische Sicherungspotenziale sowie einen optionalen EIN/AUS-Schalter mit 2-poligem Schließer und zwei Spannungs-Auswahloptionen. Diese Serie bietet Filteroptionen für Universal-, medizinische und Hochleistungsfilterung. Die Netzeingangsmodule der P-Serie bieten Breitband-RFI-Entstörung in über 800 Konfigurationen und sind für Anwendung mit Haushaltsgeräten, medizintechnischen Geräten, Fitnessgeräten, Spielgeräten, Fernsehern, Audio, Video, Computern und Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen geeignet. Schraub- und Snap-In-Montage Erhältlich mit oder ohne Verbindungsblock für ungefilterte Versionen Einstufig Flachstecker
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
1
Schaltertyp:
2-polig
Anschlussart:
Gabel-Kabelschuh
Nennstrom:
10A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Flanschmontage
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
IEC Steckverbindertyp:
C14
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Polarisationsfilter, Polfilter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, gerätestecker mit filter, 7821015, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, TE Connectivity, PE0SSSSX0, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
67
€ 14,99*
ab € 19,48*
€ 29,15*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,74*
€ 29,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.