Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki San Ace 9GA DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 3.36W, 92 x 92 x 25mm, 4400U/min, 116m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7815089
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GA0912P4G03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Höhe = 92mm
Breite = 92mm
Tiefe = 25mm
Anschlusstyp = Leiter
Geräuschpegel = 39dB
Lüfterdrehzahl = 4400U/min
Signalausgang = PWM, Tachometer
Lagertyp = Kugel

DC-Lüfter San Ace mit niedrigem Stromverbrauch – Serie GA. DC-Lüfter mit niedrigem Stromverbrauch der Serie GA von San Ace sind eine äußerst Energieeffiziente Lösung für eine Reihe von Lüfteranforderungen. Mit hohem Luftstrom, hohem statischem Druck und niedrigem Geräuschpegel. Hochleistungslüfter mit niedrigem Stromverbrauch, die 15 bis 38 % Energieersparnis gegenüber herkömmlichen Lüftern bieten Verbessertes Flügelrad, Führungsbleche, reduzierte Masse, verringerte Geräuschentwicklung um 2 bis 6 dB PWM-Steuerung zur weiteren Optimierung der Leistungsaufnahme und des Geräuschpegels (außer Einheiten mit Rahmengröße von 60 x 60 x 10 mm, die nur über Drehzahlmesserausgang verfügen) Hoher statischer Druck und hoher Luftstrom Statischer Druck optimiert am Wendepunkt bei Lüfterbetrieb für Anwendungen mit hoher Impedanz Lüfter mit 30.000 bis 60.000 Stunden Lebensdauer @ 60 °C Dauergeschmiertes zweifaches Kugellagersystem
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Höhe:
92mm
Breite:
92mm
Tiefe:
25mm
Anschlusstyp:
Leiter
Geräuschpegel:
39dB
Lüfterdrehzahl:
4400U/min
Signalausgang:
PWM, Tachometer
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, 7815089, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9GA0912P4G03, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31
€ 5,90*
ab € 17,97*
€ 21,69*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 17,67*
€ 25,11*
2 Tage
29
1
€ 5,95*
ab € 18,05*
€ 29,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sanyo Denki
9PC8666X-S001
ab € 129,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.