Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 32kbit EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 400ns SMD 4 K x 8 bit, 4096 x 8-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi 32kbit EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOIC, 400ns SMD 4 K x 8 bit, 4096 x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-7814828
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CAT24C32WI-GT3
EAN/GTIN:
     5059042238594
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 32kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 4 K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Datenerhalt = 100Jahr

Elektrisch löschbare PROMs Seriell/I²C, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
32kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
4 K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Datenerhalt:
100Jahr
Weitere Suchbegriffe: 7814828, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, onsemi, CAT24C32WIGT3, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.