Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scame Leistungssteckverbinder Buchse Blau 2P + E, 230 V / 32A, Wandmontage IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Scame Leistungssteckverbinder Buchse Blau 2P + E, 230 V / 32A, Wandmontage IP66, IP67
Scame Leistungssteckverbinder Buchse Blau 2P + E, 230 V / 32A, Wandmontage IP66, IP67
Scame Leistungssteckverbinder Buchse Blau 2P + E, 230 V / 32A, Wandmontage IP66, IP67
Scame Leistungssteckverbinder Buchse Blau 2P + E, 230 V / 32A, Wandmontage IP66, IP67
Scame Leistungssteckverbinder Buchse Blau 2P + E, 230 V / 32A, Wandmontage IP66, IP67
Scame Leistungssteckverbinder Buchse Blau 2P + E, 230 V / 32A, Wandmontage IP66, IP67
Scame Leistungssteckverbinder Buchse Blau 2P + E, 230 V / 32A, Wandmontage IP66, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-7812712
Hersteller:
     Scame
Herst.-Nr.:
     518.3253T
EAN/GTIN:
     5056112147022
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker 2 polig
leistungsstecker
Nennstrom = 32A
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 2P + E
Betriebsspannung = 230 V
Montagetyp = Wandmontage
Gender = Buchse
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP66, IP67
Farbe = Blau
Betriebstemperatur min. = -25°C

EN60309-1, EN60309-2. Industrielle Steckdosen für Montage von oben. Eine umfassende Serie von Steckdosen zur Montage von oben für industrielle Anwendungen mit Einheiten für 16 A und 32 A Stromstärke gemäß IP66/67, mit robusten Schraubanschlussklemmen und einem Gehäuse aus halogenfreiem Konstruktionskunststoff. Diese industriellen Steckdosen haben Ausbrüche mit Gewinde für eine Kabelverschraubung in entsprechender Größe, von 2 x M20 – 3 x M25 für 16-A-Versionen und 3 x M32 für 32 A (modellabhängig). Halogenfreies Konstruktionspolymer Vernickelte Stifte Isolationsspannung: 500/690 V
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32A
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
2P + E
Betriebsspannung:
230 V
Montagetyp:
Wandmontage
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP66, IP67
Farbe:
Blau
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 7812712, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Scame, 5183253T, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scame
218.3233
ab € 30,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.