Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7811286
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     RWS7 R1 J
EAN/GTIN:
     5059041251891
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
leistungswiderstand
Widerstand = 100mΩ
Technologie = Wickel
Toleranz = ±5%
Leistung = 7W
Temperaturkoeffizient = ±90ppm/°C
Serie = RWS
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +275°C

7 W aluminiumverkleideter SMD-Leistungswiderstand. Dieses Produkt ist besonders für die wachsenden Leistungsanforderungen von SMD-Bauelemente ausgelegt. Es ist äußerst zuverlässig und technisch so ausgelegt, dass langfristige thermische Schäden an Platinen und Umgebungsbauteilen verringert werden. Optimierter thermischer Entwurf Ausgezeichnete Überlasteigenschaften Sehr hohe Leistungsdichte für SMD Gute Stabilität und niedriger Standard-TCR
Weitere Informationen:
Widerstand:
100mΩ
Technologie:
Wickel
Toleranz:
±5%
Leistung:
7W
Temperaturkoeffizient:
±90ppm/°C
Serie:
RWS
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+275°C
Weitere Suchbegriffe: 7811286, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Arcol, RWS7R1J, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.