Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resatec Kettenspanner, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7810784
Hersteller:
     Resatec
Herst.-Nr.:
     RE3/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7810784
Mechanische Kraftübertragung
Rollenketten und Zubehör
Kettenspanner
Betriebstemperatur max. = +85°C

Antriebsriemenrolle. Zum Spannen von Keilriemen, Flachriemen und Zahnriemen. Geeignet für den Einsatz mit den Spannern der Serie RESATEC. Der Universal-Riemenspanner TE5 ist separat über Best.-Nr. ; 781-0788 781-0788 erhältlich
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Resatec
TE3
ab € 40,68*
Zubehör
Resatec
TE4
ab € 49,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.