| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7805341 Herst.-Nr.: 32317 EAN/GTIN: 5412386057373 |
| | |
|
| | |
| Handelsname = Food Grease - NSF H1 Schmierstoff Typ = Fett Gebinde Typ = Spray Gebindegröße = 500 ml Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Ja Kategorie = Mehrzweck Anwendung = Ketten, Kontakte, Elektrogeräte, Zahnräder, Metall Typ = Mehrzweckschmierstoff
CRC-LebensmittelfettDas CRC 500 ml Perma-Lock Mehrzweck-Schmierfett für die Lebensmittelverarbeitung. Es bietet eine langfristige Schmierung an Lebensmittelverarbeitungsanlagen, bei denen gelegentlicher Kontakt mit Lebensmitteln auftreten kann. Es schützt auch vor Korrosion.Eigenschaften und VorteileGute mechanische Festigkeit Hohe Wärmebeständigkeit Beständig gegen Dampf Stabil bei hohen TemperaturenAnwendungenNahrungsmittelindustrie Scharniere Ventile Ketten Getriebe GelenkverbindungenZertifizierungenNSF-H1-Zulassung ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Handelsname: | Food Grease - NSF H1 | Schmierstoff Typ: | Fett | Gebinde Typ: | Spray | Gebindegröße: | 500 ml | Für Lebensmittelverarbeitung geeignet: | Ja | Kategorie: | Mehrzweck | Anwendung: | Ketten, Kontakte, Elektrogeräte, Zahnräder, Metall | Typ: | Mehrzweckschmierstoff |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprühfett, Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, crc sprühfett 500ml, multifunktionsspray crc, sprühfett, 7805341, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Schmierstoffe, CRC, 32317 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,48* | € 14,18* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,56* | € 21,79* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 17,08* | € 22,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,15* | € 22,58* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 19,05* | € 25,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|