| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7805269 Herst.-Nr.: 31561-AB EAN/GTIN: 5060641223904 |
| | |
|
| | |
| Dispenser Typ = Spray Ableitend = Ja Leitfähig = Nein Antistatik = Ja Reinraum = Ja Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Ambersil Antistatik-SprayDas Ambersil 400 ml antistatische Spray ist eine spezielle Formulierung für eine temporäre Reduzierung elektrostatischer Aufladungen, die durch Reibung und atmosphärische Bedingungen erzeugt werden. Antistatisches Spray reduziert die Luft- und Staubansammlung und ist sicher für die meisten Substrate geeignet. Es hat einen süssen Geruch, der nach Alkohol riecht.Eigenschaften und VorteileVerhindert Staubansammlung in der Luft Ungiftig und wasserlöslich Schnell und einfach zu verwenden Reduziert elektrostatische Aufladungen schnellAnwendungenAllgemeine statische Entladung Textilindustrie Papierfabriken Kunststoffkomponenten Weitere Informationen: | | Dispenser Typ: | Spray | Ableitend: | Ja | Leitfähig: | Nein | Antistatik: | Ja | Reinraum: | Ja | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7805269, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Reiniger, Ambersil, 31561AB, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Cleaners |
| | |
| |