Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach Beleuchtete Lupe, 6X-fach , 24Dioptrie, beleuchtet, Ø 50mm, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7802878
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     155274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Vergrößerungsleistung = 6X
Brechkraft = 24dpt
Linsendurchmesser = 50mm
Beleuchtet = Ja
Batteriebetrieben = Ja
Batterietyp = C
Typ = Standlupe

Lupen mit LED-Beleuchtung und Fuß. Die beleuchteten asphärischen Standlupen der System Vario werden in Deutschland gefertigt und sind besonders geeignet für das Betrachten von Bildern oder Texten für lange Dauer, wobei sie dem Benutzer eine "freihändige" Benutzung seiner Lupe ermöglichen. Leichte Linsen PXM mit harter, kratzfester CERA-TEC-Beschichtung. Komfortabler Batteriegriff mit innovativer LED-Beleuchtung. LEDs haben eine unbegrenzte Lebensdauer und müssen nicht ausgetauscht werden. Extrem wirtschaftlich in der Verwendung. Leicht wechselbare, montierbare Filter bieten eine Auswahl von 3 verschiedenen Lichttemperaturen. Aufwärtswandler ermöglicht eine gleichmäßige, konsistent helle Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
6X
Brechkraft:
24dpt
Linsendurchmesser:
50mm
Beleuchtet:
Ja
Batteriebetrieben:
Ja
Batterietyp:
C
Typ:
Standlupe
Weitere Suchbegriffe: Standlupe, eschenbach optik lupe, lupe, lupe 50mm, 7802878, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Eschenbach, 155274, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.